Beli mata bor beton 12mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIKA Concrete Drill Hexagonal Shaft HEX Series (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp449.900

    UNIKA Concrete Drill Hexagonal Shaft HEX Series (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Hex Axis Opposite Side (mm): 13
    • Overall Length (mm): 280
    • Work Material: concrete
    • Effective Length (mm): 162
    • Fit: For hammer drill
    • Functions: Blow / Rotate
    • Shank Diameter (mm): 13
    • Shank Shape: Hex axis
  2. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  3. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  6. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  11. Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Regular Type (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp629.900

    Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Regular Type (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Compatible Motor: Electric hammer drill
    • Shank Shape: Hexagonal axis
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 13
    • Overall Length (mm): 280
    • Effective Length (mm): 160
  12. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    55%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  13. Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Long Type (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Long Type (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Shank Shape: Hexagonal axis
    • Functions: Blow
    • Compatible Motor: Electric hammer drill
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 13
    • Effective Length (mm): 385
    • Overall Length (mm): 505
Daftar Harga mata bor beton 12mm Terbaru October 2026
KING Drill Concrete Drill Regular Type (Mata Bor Beton)Rp119.900
UNIKA Concrete Drill Hexagonal Shaft HEX Series (Mata Bor Beton)Rp449.900
Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)Rp94.900
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900
KRISBOW Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp16.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)